CEJN(セイン)
”シリーズ345”(おねじ取付用カップリング)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
相手側取付サイズ
G 3/8 オネジ
G 1/4 オネジ
¥78,980
G 3/8 オネジ
¥79,980
NPT 3/8 オネジ
¥149,800
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
82563857
品番
10-345-1204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
バルブ付き両路開閉型です。
特殊なバルブ設計により大流量設計です。
用途
呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に
トラスコ品番
634-2465
相手側取付サイズ
G 3/8 オネジ
材質
本体:真鍮(ニッケルメッキ) 、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)6.2
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
空気
空気流量(L/min)
1100 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)
最小破壊圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応