CEJN(セイン)
”シリーズ346”(めねじ取付用ニップル)
呼吸器用途に最適です。
用途
呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に
材質
本体:ステンレススチール(AISI 316)
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)7
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
空気
空気流量(L/min)
800 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)
最小破壊圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82558598
10-346-5452
633-9406
NPT 1/4 メネジ
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82560436
10-346-5272
633-7795
G 1/4 メネジ
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82565449
10-346-5162
634-0933
R 1/4 メネジ
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82568371
10-346-5454
634-0937
NPT 3/8 メネジ
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください