代表画像
CEJN(セイン)
”シリーズ346”(めねじ取付用ニップル)
10-346-5162
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
相手側取付サイズ
R 1/4 メネジ
G 1/4 メネジ
NPT 1/4 メネジ
NPT 3/8 メネジ
R 1/4 メネジ
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
82565449
品番
10-346-5162
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
呼吸器用途に最適です。
用途
呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に
トラスコ品番
634-0933
相手側取付サイズ
R 1/4 メネジ
材質
本体:ステンレススチール(AISI 316)
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)7
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
空気
空気流量(L/min)
800 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)
最小破壊圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応