”シリーズ359” ゲージアダプター ダンパー付きカップリングタイプ

”シリーズ359” ゲージアダプター ダンパー付きカップリングタイプ - CEJN(セイン)

油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。

用途
自動車や油圧装置回路の検圧用。
仕様
ダンパー:付き
材質
本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-20~100
最高使用圧力(MPa)
63
使用流体
作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8257759519-359-1610683-09591/4 NPTF オネジ
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
8258616919-359-1608683-2435G 1/4 オネジ
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
8258755119-359-1609683-2492G 1/2 オネジ
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする