19-359-1610 ”シリーズ359” ゲージアダプター ダンパー付きカップリングタイプ CEJN(セイン) 82577595

代表画像

”シリーズ359” ゲージアダプター ダンパー付きカップリングタイプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
相手側取付サイズ1/4 NPTF オネジ
内容量1箱(10個)注文コード82577595品番19-359-1610
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。

用途
自動車や油圧装置回路の検圧用。
トラスコ品番
683-0959
相手側取付サイズ
1/4 NPTF オネジ
仕様
ダンパー:付き
材質
本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-20~100
最高使用圧力(MPa)
63
使用流体
作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする