CEJN(セイン)
”シリーズ359” ゲージアダプター バルクヘッドタイプ
油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
用途
自動車や油圧装置回路の検圧用。
仕様
ダンパー:無し
材質
本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-20~100
最高使用圧力(MPa)
63
使用流体
作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82554660
19-359-1602
683-2481
1/4 NPTF オネジ
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82562536
19-359-1600
683-2462
G 1/4 オネジ
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82563577
19-359-1601
683-2484
G 1/2 オネジ
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください