代表画像
CEJN(セイン)
”シリーズ359” ゲージアダプター バルクヘッドタイプ
19-359-1601
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
相手側取付サイズ
G 1/2 オネジ
1/4 NPTF オネジ
G 1/4 オネジ
G 1/2 オネジ
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
82563577
品番
19-359-1601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
用途
自動車や油圧装置回路の検圧用。
トラスコ品番
683-2484
相手側取付サイズ
G 1/2 オネジ
仕様
ダンパー:無し
材質
本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-20~100
最高使用圧力(MPa)
63
使用流体
作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応