代表画像
CEJN(セイン)
”シリーズ365”(おねじ取付用ニップル)
10-365-6215
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
相手側取付サイズ
G 1/2 オネジ
G 3/8 オネジ
¥25,980
G 1/2 オネジ
¥27,980
UNF 9/16-18 オネジ
¥23,980
UNF 3/4-16 オネジ
¥31,980
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
82567436
品番
10-365-6215
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。
被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途
液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
トラスコ品番
683-5555
相手側取付サイズ
G 1/2 オネジ
材質
本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)10
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
接続時120、分離時120
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※被圧下で分離しないでください。