”シリーズ365”(めねじ取付用カップリング)
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。
安全ロック機構付きです。
被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
- 用途
- 液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
- 材質
- 本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR
- 使用温度範囲(℃)
- -30~100
- 呼び径
- (ND)10
- 使用流体
- 作動油
- 最小破壊圧力(MPa)
- 接続時120、分離時120
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(10個)
注意
※被圧下で分離しないでください。エアコン部材 の新着商品
カテゴリ




















