代表画像
CEJN(セイン)
”シリーズ365”(めねじ取付用カップリング)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
683-3947
注文コード
82555290
品番
10-365-1552
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。
安全ロック機構付きです。
被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途
液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
トラスコ品番
683-3947
相手側取付サイズ
M16×1.5 メネジ
材質
本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)10
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
接続時120、分離時120
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※被圧下で分離しないでください。