6062_アルミ・非鉄金属用ドリル 3xD 無処理
パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。
最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。
- 用途
- アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。
- トラスコ品番
- 711-2219
- 材質
- 超硬
- 全長(mm)
- 【OAL】66
- 先端角(°)
- 【SIG】140
- シャンク長ls(mm)
- 36
- 切削径(Φmm)
- 【DC】5.1
- フルート長(mm)
- 【LCF】28
- 接続径(Φmm)
- 【DCON】6
- 内容量
- 1本
ハイスストレートシャンク の新着商品
カテゴリ


















