CEJN(セイン)
”シリーズ410”(ホース取付用ニップル)
シリーズ410のカップリングと接続が可能です。
用途
空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
材質
本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)
使用温度範囲(℃)
-20~100
呼び径
(ND)10.4
最高使用圧力(MPa)
1.6
使用流体
空気
最小破壊圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
注意
※シリーズ410を含むヨーロッパ標準10.4mmと接続可能です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側ホースサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82578277
10-410-5071
633-9315
16×21mm
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82581059
10-410-5074
634-0956
19×24mm
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください