CEJN(セイン)
”シリーズ410”(ホース取付用ニップル)
10-410-5074
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(5個)
トラスコ品番
634-0956
注文コード
82581059
品番
10-410-5074
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
シリーズ410のカップリングと接続が可能です。
用途
空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
トラスコ品番
634-0956
相手側ホースサイズ
19×24mm
材質
本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)
使用温度範囲(℃)
-20~100
呼び径
(ND)10.4
最高使用圧力(MPa)
1.6
使用流体
空気
最小破壊圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※シリーズ410を含むヨーロッパ標準10.4mmと接続可能です。