曜日別特売
10-477-1220 ”シリーズ477”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 82555640

 

10-477-1220 ”シリーズ477”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 82555640
10-477-1220 ”シリーズ477”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 82555640
10-477-1220 ”シリーズ477”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 82555640
10-477-1220 ”シリーズ477”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 82555640

”シリーズ477”(おねじ取付用カップリング)10-477-1220

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
この商品は材質など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(5個)
材質
ステンレススチール、カップリング:ステンレススチール(AISI 316)、シール:EPDM
注文コード
82555640
品番
10-477-1220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
¥88,980

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。

トラスコ品番
566-5007
材質
ステンレススチール、カップリング:ステンレススチール(AISI 316)、シール:EPDM
使用温度範囲(℃)
-20~150
呼び径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする