曜日別特売

”シリーズ525”(おねじ取付用カップリング)

”シリーズ525”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)”シリーズ525”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)”シリーズ525”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)”シリーズ525”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)”シリーズ525”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)

予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付きです。

用途
過酷な用途・環境下での使用に。
使用温度範囲(℃)
-30~100
使用流体
作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※被圧下で分離しないでください。
全10種類を絞り込む
相手側取付サイズ
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
呼び径
相手側取付サイズ
最小破壊圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8255216710-525-12021箱(10個)683-5550スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR(ND)6.3mmG1/4オネジ接続時180、分離時120
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
8255250810-525-12171箱(10個)683-9212スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:FPM(ND)20mmG3/4オネジ接続時100、分離時80
オープン
¥84,980
¥93,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
8255284910-525-12091箱(5個)683-3970スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR(ND)25mmG1オネジ接続時93、分離時100
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
8256284110-525-12051箱(10個)683-3989スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR(ND)12.5mmG1/2オネジ接続時110、分離時100
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
8256510810-525-12071箱(10個)683-5487スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR(ND)20mmG3/4オネジ接続時100、分離時80
オープン
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
8257457610-525-12041箱(10個)683-5557スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR(ND)10mmG3/8オネジ接続時130、分離時110
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
8257460110-525-12141箱(10個)683-5520スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:FPM(ND)10mmG3/8オネジ接続時130、分離時110
オープン
¥76,980
¥84,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
8258609910-525-12151箱(10個)683-5510スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:FPM(ND)12.5mmG1/2オネジ接続時93、分離時100
オープン
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
8258786710-525-12121箱(10個)683-3948スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:FPM(ND)6.3mmG1/4オネジ接続時180、分離時120
オープン
¥63,980
¥70,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
8258962610-525-12191箱(5個)683-5521スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:FPM(ND)25mmG1オネジ接続時93、分離時100
オープン
¥58,980
¥64,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする