代表画像
CEJN(セイン)
”シリーズ525”(おねじ取付用カップリング)
10-525-1212
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・トラスコ品番・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
材質
スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:FPM
トラスコ品番
683-3948
注文コード
82587867
品番
10-525-1212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付きです。
用途
過酷な用途・環境下での使用に。
トラスコ品番
683-3948
材質
スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:FPM
呼び径
(ND)6.3mm
相手側取付サイズ
G1/4オネジ
最小破壊圧力(MPa)
接続時180、分離時120
使用温度範囲(℃)
-30~100
使用流体
作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※被圧下で分離しないでください。