曜日別特売

”シリーズ525”(おねじ取付用ニップル)

”シリーズ525”(おねじ取付用ニップル) - CEJN(セイン)”シリーズ525”(おねじ取付用ニップル) - CEJN(セイン)”シリーズ525”(おねじ取付用ニップル) - CEJN(セイン)”シリーズ525”(おねじ取付用ニップル) - CEJN(セイン)”シリーズ525”(おねじ取付用ニップル) - CEJN(セイン)

予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付きです。

用途
過酷な用途・環境下での使用に。
使用温度範囲(℃)
-30~100
使用流体
作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※被圧下で分離しないでください。
全10種類を絞り込む
相手側取付サイズ
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
呼び径
相手側取付サイズ
最小破壊圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8256004110-525-62191箱(5個)683-3920スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:FPM(ND)25mmG1オネジ接続時93、分離時100
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
8256060110-525-62121箱(10個)683-3957スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:FPM(ND)6.3mmG1/4オネジ接続時180、分離時120
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
8256588710-525-62021箱(10個)683-5586スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR(ND)6.3mmG1/4オネジ接続時180、分離時120
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
8256593010-525-62041箱(10個)683-5527スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR(ND)10mmG3/8オネジ接続時130、分離時110
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
8256663910-525-62141箱(10個)683-3988スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:FPM(ND)10mmG3/8オネジ接続時130、分離時110
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
8257771710-525-62051箱(10個)683-5562スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR(ND)12.5mmG1/2オネジ接続時110、分離時100
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
8257946710-525-62171箱(10個)683-5529スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:FPM(ND)20mmG3/4オネジ接続時100、分離時80
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
8258261710-525-62071箱(10個)683-3965スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR(ND)20mmG3/4オネジ接続時100、分離時80
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
8258559110-525-62091箱(5個)683-3973スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR(ND)25mmG1オネジ接続時93、分離時100
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
8258815610-525-62151箱(10個)683-5545スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:FPM(ND)12.5mmG1/2オネジ接続時110、分離時100
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする