曜日別特売
10-525-6219 ”シリーズ525”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 82560041

”シリーズ525”(おねじ取付用ニップル)10-525-6219

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
この商品は材質・トラスコ品番・内容量など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(5個)
材質
スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:FPM
トラスコ品番
683-3920
注文コード
82560041
品番
10-525-6219
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付きです。

用途
過酷な用途・環境下での使用に。
トラスコ品番
683-3920
材質
スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:FPM
呼び径
(ND)25mm
相手側取付サイズ
G1オネジ
最小破壊圧力(MPa)
接続時93、分離時100
使用温度範囲(℃)
-30~100
使用流体
作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※被圧下で分離しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする