CEJN(セイン)
”シリーズ525”(おねじ取付用残圧除去機構付ニップル)
予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付きです。
用途
過酷な用途・環境下での使用に。
材質
スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
使用流体
作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※被圧下で分離しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
呼び径
相手側取付サイズ
最小破壊圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82559368
10-525-6239
1箱(5個)
683-3928
(ND)25mm
G1オネジ
接続時93、分離時100
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82566526
10-525-6234
1箱(10個)
683-3994
(ND)10mm
G3/8オネジ
接続時130、分離時110
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82585110
10-525-6235
1箱(10個)
683-3997
(ND)12.5mm
G1/2オネジ
接続時110、分離時100
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82589669
10-525-6237
1箱(10個)
683-5522
(ND)20mm
G3/4オネジ
接続時100、分離時80
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください