CEJN(セイン)
”シリーズ525”(おねじ取付用残圧除去機構付ニップル)
10-525-6234
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
1箱(5個)
1箱(10個)
¥32,980
相手側取付サイズ
G3/8オネジ
G3/8オネジ
G1/2オネジ
G3/4オネジ
G1オネジ
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
82566526
品番
10-525-6234
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付きです。
用途
過酷な用途・環境下での使用に。
トラスコ品番
683-3994
呼び径
(ND)10mm
相手側取付サイズ
G3/8オネジ
最小破壊圧力(MPa)
接続時130、分離時110
材質
スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
使用流体
作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※被圧下で分離しないでください。