CEJN(セイン)
”シリーズ526”(おねじ取付用カップリング)
予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付きです。
用途
過酷な用途・環境下での使用に。
材質
ステンレス(AISI 316)、シール:FPM
使用温度範囲(℃)
-20~205
使用流体
作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※被圧下で分離しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
呼び径
相手側取付サイズ
最小破壊圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82559867
10-526-1217
1箱(10個)
683-3992
(ND)20mm
G3/4オネジ
接続時100、分離時80
オープン
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82566255
10-526-1219
1箱(5個)
683-5573
(ND)25mm
G1オネジ
接続時80、分離時60
オープン
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82568547
10-526-1214
1箱(10個)
683-3933
(ND)10mm
G3/8オネジ
接続時120、分離時100
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82587831
10-526-1212
1箱(10個)
683-3986
(ND)6.3mm
G1/4オネジ
接続時100、分離時100
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82589030
10-526-1215
1箱(10個)
683-5582
(ND)12.5mm
G1/2オネジ
接続時120、分離時100
オープン
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください