CEJN(セイン)
”シリーズ526”(おねじ取付用カップリング)
10-526-1212
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
1箱(5個)
1箱(10個)
¥259,800
相手側取付サイズ
G1/4オネジ
G1/4オネジ
G3/8オネジ
G1/2オネジ
G3/4オネジ
G1オネジ
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
82587831
品番
10-526-1212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付きです。
用途
過酷な用途・環境下での使用に。
トラスコ品番
683-3986
呼び径
(ND)6.3mm
相手側取付サイズ
G1/4オネジ
最小破壊圧力(MPa)
接続時100、分離時100
材質
ステンレス(AISI 316)、シール:FPM
使用温度範囲(℃)
-20~205
使用流体
作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※被圧下で分離しないでください。