曜日別特売
10-667-1220 ”シリーズ667”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 82584446

 

10-667-1220 ”シリーズ667”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 82584446
10-667-1220 ”シリーズ667”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 82584446
10-667-1220 ”シリーズ667”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 82584446
10-667-1220 ”シリーズ667”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 82584446

”シリーズ667”(おねじ取付用カップリング)10-667-1220

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
82584446
品番
10-667-1220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
¥86,980

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。

トラスコ品番
566-5002
材質
真鍮、カップリング:真鍮(ニッケルメッキ)、ニップル:真鍮(ニッケルメッキ)、シール:EPDM
使用温度範囲(℃)
-20~80
呼び径(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする