6496_マイクロフラットドリル 3xD Ferroxコート
フラットな穴底の加工や傾斜面または曲面の穴あけに最適なドリルです。
高い真円度と面粗さを備えた正確な位置決め加工が可能で、バリの発生を抑制します。
- 用途
- 一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
- トラスコ品番
- 711-2899
- 材質
- 超硬
- 全長(mm)
- 【OAL】47
- 先端角(°)
- 【SIG】180
- コーティング
- Fireコート
- 刃径公差(mm)
- n7
- シャンク長ls(mm)
- 38.8
- 切削径(Φmm)
- 【DC】1.2
- フルート長(mm)
- 【LCF】4.8
- 接続径(Φmm)
- 【DCON】3
- 内容量
- 1本
ハイスストレートシャンク の新着商品
カテゴリ


















