曜日別特売

”検圧ニップル” T型

”検圧ニップル” T型 - CEJN(セイン)”検圧ニップル” T型 - CEJN(セイン)

油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。

用途
自動車や油圧装置回路の検圧用。
使用温度範囲(℃)
-20~100
使用流体
作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
全16種類を絞り込む
相手側取付サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
最高使用圧力(MPa)
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8255013710-359-1570683-0939本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:メタル31.5M16×1.5
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
8256316610-359-1525683-0955本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:プラスチック63M20×1.5
オープン
¥57,980
¥63,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
8256471510-359-1574683-0915本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:メタル63M18×1.5
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
8256537910-359-1524683-2458本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:プラスチック63M18×1.5
オープン
¥57,980
¥63,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
8256554610-359-1522683-0935本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:プラスチック63M14×1.5
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
8256802110-359-1569683-2479本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:メタル31.5M14×1.5
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
8256888810-359-1573683-2459本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:メタル63M16×1.5
オープン
¥55,980
¥61,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
8257629910-359-1572683-0954本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:メタル63M14×1.5
オープン
¥51,980
¥57,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
8257636910-359-1520683-2468本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:プラスチック31.5M16×1.5
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
8257671910-359-1523683-2453本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:プラスチック63M16×1.5
オープン
¥52,980
¥58,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
8258199610-359-1519683-2466本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:プラスチック31.5M14×1.5
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
8258388610-359-1575683-0925本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:メタル63M20×1.5
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
8258430610-359-1568683-2456本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:メタル31.5M12×1.5
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
8258525910-359-1521683-0950本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:プラスチック31.5M18×1.5
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
8258625710-359-1518683-0928本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:プラスチック31.5M12×1.5
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
8258644010-359-1571683-2434本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:メタル31.5M18×1.5
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする