曜日別特売
10-359-1525 ”検圧ニップル” T型 CEJN(セイン) 82563166

代表画像

”検圧ニップル” T型

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
この商品は材質・最高使用圧力・トラスコ品番など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
材質
本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:プラスチック
最高使用圧力(MPa)
63
トラスコ品番
683-0955
注文コード
82563166
品番
10-359-1525
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980

油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。

用途
自動車や油圧装置回路の検圧用。
トラスコ品番
683-0955
材質
本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:プラスチック
最高使用圧力(MPa)
63
相手側取付サイズ
M20×1.5
使用温度範囲(℃)
-20~100
使用流体
作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする