曜日別特売

オートカップリング 空気圧用 ニップル

オートカップリング 空気圧用 ニップル - CEJN(セイン)

自動化ラインに組み込むことで複数のエア配管を一括着脱できます。
両路開閉を必要とされる場合は、バルブ付きニップルもございます。

用途
トランスファープレス、ツールチェンジャー、パレットチェンジャー、プラスチック射出成形機、ロボットおよびエア・ラインの自動接続などに。
材質
本体:真鍮(ニッケルメッキ)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-5~80
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
最小破壊圧力(MPa)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
呼び径
空気流量(L/min)
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8255654110-971-6586682-3044接続ストローク:2.5(ND)5550M20×1.5 メネジ
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
8257657910-981-6588682-3040接続ストローク:4.3(ND)102100M24×1.5 メネジ
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
8258799810-961-6583682-3043接続ストローク:2.5(ND)2.5143M14×1.5 メネジ
オープン
¥97,980
¥107,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする