代表画像
CEJN(セイン)
オートカップリング 空気圧用 ニップル
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
相手側取付サイズ
M20×1.5 メネジ
M14×1.5 メネジ
M20×1.5 メネジ
M24×1.5 メネジ
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
82556541
品番
10-971-6586
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
自動化ラインに組み込むことで複数のエア配管を一括着脱できます。
両路開閉を必要とされる場合は、バルブ付きニップルもございます。
用途
トランスファープレス、ツールチェンジャー、パレットチェンジャー、プラスチック射出成形機、ロボットおよびエア・ラインの自動接続などに。
トラスコ品番
682-3044
ストローク(mm)
接続ストローク:2.5
呼び径
(ND)5
空気流量(L/min)
550
相手側取付サイズ
M20×1.5 メネジ
材質
本体:真鍮(ニッケルメッキ)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-5~80
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
最小破壊圧力(MPa)
4
芯振れ(m/m)
最大芯振れ許容値:±2.0mm
RoHS指令(10物質対応)
対応