曜日別特売
10-925-4312 オート・カップリング 油圧用 コネクター CEJN(セイン) 82579501

代表画像

オート・カップリング 油圧用 コネクター10-925-4312

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
相手側取付サイズR 1/4 オネジ
内容量1箱(10個)注文コード82579501品番10-925-4312
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

自動化ラインに組み込むことで多様な流体ラインを一括着脱できます。
液だれのないノン・ドリップ設計です。
被圧下での接続と分離が可能です。

用途
クランピング、パレッタイジング、工作機械のツール自動交換システム等、生産自動化ライン組込用。
トラスコ品番
682-2995
相手側取付サイズ
R 1/4 オネジ
仕様
被圧下接続(MPa):30
材質
本体:スチール(黒色仕上げ)、シール:NBR(他のシール材も利用可能)
使用温度範囲(℃)
-20~100
呼び径
(ND)6
最高使用圧力(MPa)
30
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
97
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※被圧下での接続時には、カップリングとニップルのズレにご注意下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする