曜日別特売

ハンドスクラブブラシ”バーキュートプラス”

ハンドスクラブブラシ”バーキュートプラス” - バーテック

握りやすく、力をいれやすいくびれ付です。
くびれ部分の凹凸により、ブラシ使用時に手が滑りにくい。
まな板、シンク、ばんじゅう(番重)の清掃に適しています。

用途
まな板、シンク、作業台等の洗浄
材質
PBT(ブラシ材質)、PP(ブラシ台)
幅(mm)
70
厚さ(mm)
52
全長(mm)
210
毛丈(mm)
35
縦(mm)
210
横(mm)
70
耐熱温度(℃)
134
線径(mm)
0.5
内容量
1個
注意
※ブラシの材質がPBT又はPETの製品について、アルカリ性の洗剤をご使用される場合には、お客様の使用環境によってはブラシが脆くなる恐れがあります。お客様の使用環境下で、問題ないことを確認した上で、ご使用ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0620649269150633195-4271赤
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
0620710669150634195-4272黄
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
翌々日出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする