MHS-18Q サニタリーハンディポンプ バックインボックスタイプ 名東化工機 82576780

使用例画像1

サニタリーハンディポンプ バックインボックスタイプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82576780
品番
MHS-18Q
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

食品用に使えるサニタリータイプのハンディポンプで、分解・洗浄が簡単に行えます。
食品衛生法に適合した部品を使用しており、ポジティブリストにも対応しています。
衛生的かつ効率的な液体移送を実現しています。
簡単な取り付けとスムーズな液体移送により作業効率を向上させ、作業時間の短縮を実現します。

用途
食品、飲料、化学薬品の現場に。
付属品
取扱説明書、電源用2Pアダプター
トラスコ品番
691-8338
材質
接液部分材質:SUS316L・FFKM・PTFE
全長(mm)
695
タイプ
バックインボックス
電源(V)
AC100
消費電力(W)
122
揚程(m)
4、100cp時:3.5
吐出量(L/min)
最大25、100cp時:13
パイプ径(Φmm)
アウターパイプ:28
最高使用温度(℃)
0~60
使用粘度範囲
最大100cP
注意
※メーカーによっては入らない場合がありますのでご確認ください。
※ホース等のオプション品は付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする