シェフメイト α-600

シェフメイト α-600 - 弘進ゴムシェフメイト α-600 - 弘進ゴムシェフメイト α-600 - 弘進ゴムシェフメイト α-600 - 弘進ゴムシェフメイト α-600 - 弘進ゴムシェフメイト α-600 - 弘進ゴムシェフメイト α-600 - 弘進ゴムシェフメイト α-600 - 弘進ゴム

「優れた耐滑性と履き心地を両立」耐滑ゴム底による滑りにくさと、柔らかクッションのインソールが特徴の、食品加工・厨房向けスニーカーです。インソールには発泡樹脂素材を採用。体圧を分散し足腰への負担を軽減します。足全体を包み込む様なソフトな履き心地です。

種類
厨房靴
材質(アッパー)
人工皮革
材質(ソール)
EVA,ゴム
標準質量(g/片足)
300(26.0cm)
機能
耐滑底・柔らかクッション性の発泡樹脂インソール・耐油配合
足幅
3E
内容量
1足
全32種類を絞り込む
色
サイズ(cm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82549751E0821AB-260黒26
¥5,800
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
82549760E0821AB-235黒23.5
¥5,800
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
82549769E0821AA-245白24.5
¥5,800
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
82549778E0821AB-240黒24
¥5,800
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
82549787E0821AA-250白25
¥5,800
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
82549796E0821AB-265黒26.5
¥5,800
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
82549805E0821AA-275白27.5
¥5,800
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
82549821E0821AB-280黒28
¥5,800
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
82549830E0821AA-290白29
¥5,800
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
82549839E0821AA-270白27
¥5,800
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
82549848E0821AA-300白30
¥5,800
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
82549857E0821AB-300黒30
¥5,800
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
82549866E0821AA-260白26
¥5,800
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
82549875E0821AB-250黒25
¥5,800
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
82549891E0821AA-230白23
¥5,800
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
82549900E0821AB-220黒22
¥5,800
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
82549909E0821AA-255白25.5
¥5,800
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
82549918E0821AB-270黒27
¥5,800
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
82549927E0821AB-290黒29
¥5,800
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
82549936E0821AB-230黒23
¥5,800
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
82549945E0821AA-240白24
¥5,800
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
82549961E0821AA-235白23.5
¥5,800
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
82549970E0821AA-310白31
¥5,800
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
82549979E0821AA-225白22.5
¥5,800
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
82549988E0821AB-310黒31
¥5,800
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
82549997E0821AA-265白26.5
¥5,800
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
82550006E0821AB-225黒22.5
¥5,800
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
82550015E0821AB-255黒25.5
¥5,800
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
82550031E0821AA-280白28
¥5,800
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
82550040E0821AA-220白22
¥5,800
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
82550049E0821AB-275黒27.5
¥5,800
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
82550058E0821AB-245黒24.5
¥5,800
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする