E0821AB-310 シェフメイト α-600 弘進ゴム 82549988

E0821AB-310 シェフメイト α-600 弘進ゴム 82549988
E0821AB-310 シェフメイト α-600 弘進ゴム 82549988
E0821AB-310 シェフメイト α-600 弘進ゴム 82549988
E0821AB-310 シェフメイト α-600 弘進ゴム 82549988
E0821AB-310 シェフメイト α-600 弘進ゴム 82549988
E0821AB-310 シェフメイト α-600 弘進ゴム 82549988
E0821AB-310 シェフメイト α-600 弘進ゴム 82549988
E0821AB-310 シェフメイト α-600 弘進ゴム 82549988
E0821AB-310 シェフメイト α-600 弘進ゴム 82549988

シェフメイト α-600

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色黒
サイズ(cm)31
内容量1足注文コード82549988品番E0821AB-310
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

「優れた耐滑性と履き心地を両立」耐滑ゴム底による滑りにくさと、柔らかクッションのインソールが特徴の、食品加工・厨房向けスニーカーです。インソールには発泡樹脂素材を採用。体圧を分散し足腰への負担を軽減します。足全体を包み込む様なソフトな履き心地です。

色
黒
サイズ(cm)
31
種類
厨房靴
材質(アッパー)
人工皮革
材質(ソール)
EVA,ゴム
標準質量(g/片足)
300(26.0cm)
機能
耐滑底・柔らかクッション性の発泡樹脂インソール・耐油配合
足幅
3E

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする