シリーズ125 カップリング G 1/4 90°メネジ スイベルタイプ
手狭な場所での使用に最適な90°の角度がついたスイベル接続カップリングです。
コンパクト設計です。
ノン・ドリップ構造です。
- 用途
- 油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。
- トラスコ品番
- 683-9287
- 材質
- 本体:硬化スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR
- 使用温度範囲(℃)
- -30~100
- 呼び径
- (ND)2.5
- 最高使用圧力(MPa)
- 250
- 使用流体
- 作動油
- 相手側取付サイズ
- G 1/4 オネジ
- 最小破壊圧力(MPa)
- 500
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(5個)
エアコン部材 の新着商品
カテゴリ



















