CEJN(セイン)
シリーズ125 カップリング G 1/4 90°メネジ スイベルタイプ
10-125-1250
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
82554678
品番
10-125-1250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
手狭な場所での使用に最適な90°の角度がついたスイベル接続カップリングです。
コンパクト設計です。
ノン・ドリップ構造です。
用途
油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。
トラスコ品番
683-9287
材質
本体:硬化スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)2.5
最高使用圧力(MPa)
250
使用流体
作動油
相手側取付サイズ
G 1/4 オネジ
最小破壊圧力(MPa)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応