6589_3枚刃ドリル 3xD FIREコート
ピラミッド型の先端形状と独自開発のスパイロポイント研削により、高い食い付き性を備えています。
鎌状の切れ刃は加工硬化を低減し、材料への応力係数を低下させます。
- 用途
- 構造用鋼および肌焼き鋼 ・快削鋼、鋼 (合金/非合金)、鋳鉄用。
- トラスコ品番
- 711-7699
- 材質
- 超硬
- 全長(mm)
- 【OAL】79
- 先端角(°)
- 【SIG】130
- コーティング
- Fireコート
- 刃径公差(mm)
- m7
- シャンク長ls(mm)
- 36
- 切削径(Φmm)
- 7.6
- フルート長(mm)
- 【LCF】41
- 接続径(Φmm)
- 【DCON】8
- 内容量
- 1本
ハイスストレートシャンク の新着商品
カテゴリ


















