10-348-6002 シリーズ348ニップル 1/4ホース接続 CEJN(セイン) 82589346

シリーズ348ニップル 1/4ホース接続10-348-6002

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
82589346
品番
10-348-6002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980

シリーズ348のカップリングと接続が可能です。
バルブ付きです。

用途
呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に
トラスコ品番
634-2495
材質
本体:硬化真鍮 / 硬化スチール(亜鉛メッキ)
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)4.1
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
空気流量(L/min)
650 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)
最小破壊圧力(MPa)
14
相手側ホースサイズ
6.3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする