シリーズ550 ニップル ウレタンホース接続11.0X16.0mm
大口径タイプです。
- 用途
- 大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管
- トラスコ品番
- 682-7681
- 材質
- 本体:鋼鉄
- 使用温度範囲(℃)
- -20~100
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.6
- 使用流体
- 空気
- 空気流量(L/min)
- 4050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング
- 相手側ホースサイズ
- 11.0×16.0mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(5個)
注意
※シリーズ550を含むISO 6150 B、A-A-59439、11mmと接続可能です。エアコン部材 の新着商品
カテゴリ



















