CEJN(セイン)
シリーズ550 ニップル ウレタンホース接続11.0X16.0mm
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
82574996
品番
10-550-5066
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
大口径タイプです。
用途
大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管
トラスコ品番
682-7681
材質
本体:鋼鉄
使用温度範囲(℃)
-20~100
最高使用圧力(MPa)
1.6
使用流体
空気
空気流量(L/min)
4050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング
相手側ホースサイズ
11.0×16.0mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※シリーズ550を含むISO 6150 B、A-A-59439、11mmと接続可能です。