曜日別特売

シンクブラシ(ソフト)

シンクブラシ(ソフト) - hillbrush

レジンセットで毛の抜け落ちによる異物混入のリスクを回避するブラシです。

用途
シンクやまな板などの水回り洗浄に。
仕様
柄:有
トラスコ品番
696-2356
材質
ボディ・ポリプロピレン フィラメント・ポリエステル
厚さ(mm)
73
色
白
毛丈(mm)
40
縦(mm)
260
横(mm)
48
耐熱温度(℃)
134
線径(mm)
0.35
毛のかたさ
ソフト
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82574016B884RESW
¥3,000
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする