ステンレス・高圧 カラー

ステンレス・高圧 カラー - CEJN(セイン)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
セインの左ネジ付きホース対応チューブ継手に適しています。
耐圧サイクルテスト済みです。

用途
研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
材質
NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
最高使用圧力(MPa)
414
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8256261519-950-1996681-8273
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
8257957119-950-1997681-8194
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
8258147919-950-1994681-8226
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
8258414819-950-1995682-2955
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする