19-950-1994 ステンレス・高圧 カラー CEJN(セイン) 82581479

ステンレス・高圧 カラー

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
681-8226
注文コード
82581479
品番
19-950-1994
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
セインの左ネジ付きホース対応チューブ継手に適しています。
耐圧サイクルテスト済みです。

用途
研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
トラスコ品番
681-8226
材質
NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
最高使用圧力(MPa)
414
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする