スーパークランプ (1/4ネジ穴、3/8ネジ穴)
三脚・ライトスタンド・机に簡単固定
挟める範囲:約15~40mm
1/4インチ・3/8インチネジ穴搭載
カメラ・LEDライト・モニターに対応
高強度アルミ合金製
T型ハンドルでしっかり固定
滑り止め付きクランプ面
- 用途
- 撮影・ライブ配信・DIY・アウトドアに
- 材質
- アルミニウム合金
- 質量(g)
- 250
- 挟める範囲(Φmm)
- 15-40
- ねじ穴
- 1/4×1、3/8×1
- 内容量
- 1個
カー用品 の新着商品
タブレットホルダー AIWA aiwa tab WS12-2 11.97インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,958¥3,598
タブレットホルダー NEC LAVIE Tab T12 TAB12/Q01 12.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,068¥3,698
タブレットホルダー nubia Pad Plus 12インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,068¥3,698
タブレットホルダー アイリスオーヤマ LUCA TM12E2W74-AZ1B 11.97インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,958¥3,598カテゴリ


























