マルチ-X ニップルキット

マルチ-X ニップルキット - CEJN(セイン)

マルチ-X 交換用ニップルです。

用途
マルチ-Xプレートのニップル交換用。
付属品
ニップルと止め輪が含まれます。
トラスコ品番
683-3939
材質
本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR
呼び径
(ND)25
最高使用圧力(MPa)
接続時35、分離時35
使用流体
作動油
相手側取付サイズ
G1(BSP)
最小破壊圧力(MPa)
接続時120、分離時120
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8257286010-064-6903
オープン
¥219,800
¥241,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする