曜日別特売
10-064-6903 マルチ-X ニップルキット CEJN(セイン) 82572860

マルチ-X ニップルキット

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
82572860
品番
10-064-6903
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

マルチ-X 交換用ニップルです。

用途
マルチ-Xプレートのニップル交換用。
付属品
ニップルと止め輪が含まれます。
トラスコ品番
683-3939
材質
本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR
呼び径
(ND)25
最高使用圧力(MPa)
接続時35、分離時35
使用流体
作動油
相手側取付サイズ
G1(BSP)
最小破壊圧力(MPa)
接続時120、分離時120
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする