CATEYE(キャットアイ)
ビームデリ ライムイエロー/ライムイエロー
特殊な反射素子を持つリフレクターを採用し、広角な視認角度を実現します。
用途
工場、倉庫など各種施設でのあらゆる標示に。
トラスコ品番
267-5231
材質
反射材:アクリル材
幅(mm)
50
厚さ(mm)
11.3
色
ライムイエロー/ライムイエロー
長さ(m)
1.52
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82575520
RR-W1-YG/YG
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください