RR-W1-YG/YG ビームデリ ライムイエロー/ライムイエロー CATEYE(キャットアイ) 82575520

使用例画像1

RR-W1-YG/YG ビームデリ ライムイエロー/ライムイエロー CATEYE(キャットアイ) 82575520
RR-W1-YG/YG ビームデリ ライムイエロー/ライムイエロー CATEYE(キャットアイ) 82575520

ビームデリ ライムイエロー/ライムイエロー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
82575520
品番
RR-W1-YG/YG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

特殊な反射素子を持つリフレクターを採用し、広角な視認角度を実現します。

用途
工場、倉庫など各種施設でのあらゆる標示に。
トラスコ品番
267-5231
材質
反射材:アクリル材
幅(mm)
50
厚さ(mm)
11.3
ライムイエロー/ライムイエロー
長さ(m)
1.52
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする