23700 ヴェヒター 耐火バッグ ブルク ヴェヒター 82572160

23700 ヴェヒター 耐火バッグ ブルク ヴェヒター 82572160
23700 ヴェヒター 耐火バッグ ブルク ヴェヒター 82572160
23700 ヴェヒター 耐火バッグ ブルク ヴェヒター 82572160

ヴェヒター 耐火バッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82572160
品番
23700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

シリコンコーティングを施したガラス繊維素材で作られており、水をはじきながら約500℃(耐火時間15分)までの高温にも耐える耐火・耐熱性能を備えています。
最大500枚の用紙やパスポートなどの書類を収納でき、A4横型で出し入れもしやすい設計です。
持ち運びに便利なハンドルとショルダーストラップが付いており、金庫や書庫の中での追加保護としても最適です。

トラスコ品番
712-9414
材質
シリコンコーティングを施したガラス繊維素材
ケース寸法(mm)
縦280×横350
使用の目安
【封入目安】500枚までのA4書類保管可能
マチ(mm)
底マチ:40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする