使用例画像1
Reelex
人感センサー付き音声案内機サウンドバリアコーンアタッチメントセット
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82591489
品番
SB-100CP1
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
カスタマイズ音声を最大10個まで登録して納品します
市販の三角コーンに設置可能なコーンアタッチメントがセットになっています
用途
工場・施設等の各種音声案内に
トラスコ品番
716-5852
セット内容
サウンドバリア本体(SB-100)、コーンアタッチメント(SB-AT1)
材質
ASA樹脂
電源
単三アルカリ電池またはニッケル水素電池またはAC
音声内容
20音声登録可能
注意
※カスタマイズ音声は最大50文字/個までとなります
※音声は日本語のみとなりまん
※音声の校正は承っておりません
※人感センターは30度を超えると誤作動する可能性があります