Reelex
人感センサー付き音声案内機サウンドバリアマグネットブラケットセット
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82591541
品番
SB-100CP2
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
カスタマイズ音声を最大10個まで登録して納品します
鉄面等に設置が可能なマグネットブラケットがセットになっています
用途
工場・施設等の各種音声案内に
トラスコ品番
716-5850
セット内容
サウンドバリア本体(SB-100)、マグネットブラケット(SB-AT2)
材質
ASA樹脂
電源
単三アルカリ電池またはニッケル水素電池またはAC
音声内容
20音声登録可能
注意
※カスタマイズ音声は最大50文字/個までになります
※音声は日本語のみとなります
※音声の校正は承っておりません
※人感センターは30度を超えると誤作動する可能性があります